カテゴリ

  • オフィス家具(23)
  • 電気材料(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(16)
  • アソー(49)
  • ニッタ(4)
  • エスコ(16)
  • フジトク(69)
  • ミヤコ(18)
  • 潤工社(178)
  • アベ機械商会(1)
  • RS PRO(800)
  • NORGREN(123)
  • 三興マテリアルサプライ(102)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「真鍮継手」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,098税込8,908
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-EIエンドインサート<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅継手<br />単一部品コンジットキャップエンドハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:エンドインサート●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●シリーズ:Helaguard LTS-EIアズワン品番65-7370-55
コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard PCS-EIシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard PCS-EIシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-EIエンドインサート<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅継手<br />単一部品 コンジットキャップエンド ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:エンドインサート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9343アズワン品番65-7480-66
コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手<br />シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242アズワン品番65-7480-69
コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手<br />シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9246アズワン品番65-7480-67
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68<br />HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7373-89
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
57,980税込63,778
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9413アズワン品番65-7480-74
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(2個)
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410アズワン品番65-7480-62
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404アズワン品番65-7482-13
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-SMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-FMCスイベル圧縮継手、IP68<br />HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-SMC●コード番号:707-9393アズワン品番65-7480-79
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
<br />LTS-FMC圧縮継手、IP68<br />HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387アズワン品番65-7480-76
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68<br />HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9381アズワン品番65-7480-58
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(2個)
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68<br />HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。<br />ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306アズワン品番65-7480-55
コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
77,980税込85,778
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-PCS圧縮カプラ、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。<br />ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337アズワン品番65-7480-78
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315アズワン品番65-7480-73
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312アズワン品番65-7480-64
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292アズワン品番65-7480-63
コンジットフィッテイング ストレート-スイベル外ネジ 銀 真鍮 Helaguard PCS-SMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート-スイベル外ネジ 銀 真鍮 Helaguard PCS-SMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-SMスイベル外ねじコネクタ、IP54<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手<br />2部構造のシェル及びボディ 外ねじが本体周囲を回転 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手<br />シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FFアズワン品番65-7372-24
コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 銀 真鍮 Helaguard PCS-PCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 銀 真鍮 Helaguard PCS-PCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
<br />PCS-PCプレーンホールコネクタ、IP54<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手<br />シェル及びねじ山なしボディの2部構造継手 ボディはエントリの反対側からコンジットに取り付け ロック装置の機能 スムースなエントリブッシュ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
66,980税込73,678
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321アズワン品番65-7480-77
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(2個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334アズワン品番65-7480-59
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
55,980税込61,578
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65<br />HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。<br />エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMCアズワン品番65-7395-81
HellermannTyton コンジット エンドインサート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton コンジット エンドインサートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート
HellermannTyton コンジット ストレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton コンジット ストレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕上ニッケルめっき継手ストレート
HellermannTyton コンジット スイベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton コンジット スイベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
継手スイベル
真鍮特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら