結束バンド 250mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)9日以内出荷
リリース可能ケーブルタイ<br />この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。<br />特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641アズワン品番65-7400-32
結束バンド 340mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
リリース可能ケーブルタイ<br />この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。<br />特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT120●引張強度:535N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6435アズワン品番65-7435-54
結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
リリース可能ケーブルタイ<br />この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。<br />特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2I●引張強度:200N●最大バンドル直径:81mm●コード番号:417-653アズワン品番65-7473-70
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリアヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)<br />このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。<br />ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット<br />ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。<br />特長と利点<br />接着ライニング<br />ブラック及び透明<br />サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース<br />自消性(透明を除く)<br />動作温度: -55 → +110℃<br />製品用途の情報<br />エレクトロニクス産業<br />電気設備<br />ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。
仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896アズワン品番65-7481-50
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 黒 青 クリア 緑/黄 赤ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)<br />このキットには、さまざまなサイズや色でわかりやすく並べられた、さまざまな汎用チューブ長が含まれています。理想的な収縮率 3 : 1 で、さまざまなサイズのチューブに代わるものです。1 mm → 20 mm のアプリケーションは、ShrinKit 321 Universal でカバーできます。<br />ShrinKit 321 Universal 熱収縮チューブキットです<br />ShrinKit 321 は、便利なアセンブリキットに収められた 5 種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。3 : 1 の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるため、必要な製品を簡単に選択できます。<br />特長と利点<br />再利用可能なキット<br />さまざまなサイズ、色、長さが用意されています<br />絶縁性<br />曲げ保護<br />自消性(透明を除く)<br />動作温度 :-55 ℃ ~ +135 ℃<br />製品用途の情報<br />エレクトロニクス産業<br />電気設備
仕様●入数:1キット●スリーブ径:1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒, 青, クリア, 緑/黄, 赤●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 170 mm, 200 mm, 603mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321 Universal●コード番号:151-830アズワン品番65-7481-86
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリアヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)<br />このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。<br />ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット<br />ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。<br />特長と利点<br />接着ライニング<br />ブラック及び透明<br />サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース<br />自消性(透明を除く)<br />動作温度: -55 → +110℃<br />製品用途の情報<br />エレクトロニクス産業<br />電気設備<br />ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。<br />ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。
仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 80mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A Basic●コード番号:895-1568アズワン品番65-7457-15