2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤 使用温度範囲(℃)-20~+50
1巻(20m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)