648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WR250 ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ワイドストラップタイ
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン グレード耐候 結束径(Φmm)21.5~66.0 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm 1袋 1000個入
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231 アズワン品番65-7437-76
1袋(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入
適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイル。タイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損
仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:10.3 mm●接着剤付き:あり●コード番号:364-6542 アズワン品番65-7464-07
1巻(25m)
29,980 税込32,978
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 700mm x 8.9 mm 1袋 100個入
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:700mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700M アズワン品番65-7433-92
1袋(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 509mm x 8.9 mm 1袋 100個入
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:509mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST500M アズワン品番65-7426-14
1袋(100個)
129,800 税込142,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 369mm x 8.9 mm 1袋 100個入
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:369mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST360M アズワン品番65-7426-39
1袋(100個)
99,980 税込109,978
欠品中

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:29mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:29 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-979 アズワン品番65-7373-72
1袋(100個)
4,998 税込5,498
欠品中

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:22mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:22 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-985 アズワン品番65-7369-93
1袋(100個)
6,698 税込7,368
欠品中

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989 アズワン品番65-7369-78
1袋(100個)
6,598 税込7,258
欠品中

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mm アズワン品番65-7371-65
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768 アズワン品番65-7373-78
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

。ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6328 アズワン品番65-7468-47
1袋(500個)
34,980 税込38,478
欠品中

「ナパー」クリップ。ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:スナッパホースクリップ●最大バンドル直径:12.3mm●材質:ポリアセタール●色:ナチュラル●長さ:23mm●幅:6.0 mm●寸法 [L x W x D]:23.0 x 6.0mm●コード番号:187-8062 アズワン品番65-7472-18
1袋(100個)
7,398 税込8,138
欠品中

ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm アズワン品番65-7365-54
1袋(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

8D U 字型ケーブルクリップ。壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●長さ:25mm●幅:15 mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15mm●コード番号:170-4321 アズワン品番65-7435-17
1袋(50個)
5,998 税込6,598
欠品中

ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6312 アズワン品番65-7478-40
1袋(100個)
8,198 税込9,018
欠品中

ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm アズワン品番65-7365-61
1袋(200個)
16,980 税込18,678
欠品中

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762 アズワン品番65-7373-65
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6316 アズワン品番65-7478-52
1袋(500個)
53,980 税込59,378
欠品中

HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713 アズワン品番65-7420-80
1袋(100個)
7,498 税込8,248
欠品中

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 6 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 9 です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:9mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 9mm アズワン品番65-7422-26
1袋(100個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

粘着式取り付け固定クリップ。どのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:18mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:28.5mm●幅:28.5 mm●深さ:23mm●寸法 [L x W x D]:28.5 x 28.5 x 23mm アズワン品番65-7421-35
1袋(100個)
18,980 税込20,878
欠品中

。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346 アズワン品番65-7472-14
1袋(50個)
5,198 税込5,718
欠品中

WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:12.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 12.7mm●コード番号:187-6678 アズワン品番65-7406-69
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 3 mm、長さ 13 mm、幅 13 mm、高さ 5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケー
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:5mm●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 5mm アズワン品番65-7415-25
1袋(100個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

粘着式クリップ - フラットデザイン。HellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mm アズワン品番65-7373-63
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 13 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さは 16.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:16.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 16.5mm アズワン品番65-7405-87
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 76mm x 1袋 50個入
HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-29
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 45mm x 1袋 500個入
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。シールが飛沫から保護します。タイプ SRAH には、熱可塑性エラストマ( TPE )製シールが付属しています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:45mm●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7437-81
1袋(500個)
119,800 税込131,780
欠品中

WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:22.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 22.7mm●コード番号:187-6707 アズワン品番65-7474-31
1袋(100個)
7,898 税込8,688
欠品中

RoHS(2022年10月現在)、UL94 HB (接着剤を除く)。ねじ取り付けケーブルクリップ TY8H1。ケーブル、チューブ、コンジットを保持するように設計されたねじ取り付けケーブルクリップで、ケーブルタイを不要にします。パネルにねじ止めするか、固定することができます サイドグリップフィンガーにより、しっかりと保持できますが、必要に応じてケーブルを
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Screw Clip●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:26mm●幅:23 mm●深さ:6.5mm●寸法 [L x W x D]:26 x 23 x 6.5mm アズワン品番65-7362-97
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:17.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 17.7mm アズワン品番65-7421-23
1袋(100個)
6,898 税込7,588
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)粘着式クリップ 10.29mm x 1袋 500個入
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488 アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
129,800 税込142,780
欠品中

Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.7mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:22mm●幅:8.8 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:22 x 8.8 x 14mm●コード番号:187-6612 アズワン品番65-7453-54
1袋(100個)
17,980 税込19,778
欠品中

HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パック(続き) 100 個入り アクリル、基材はポリエチレンフォーム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:スチール●色:白●コード番号:215-9087 アズワン品番65-7427-56
1袋(100個)
48,980 税込53,878
欠品中

HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さが 86 mm、幅が 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1478 アズワン品番65-7392-81
1袋(100個)
61,980 税込68,178
欠品中

HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1553 アズワン品番65-7416-46
1袋(50個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1459 アズワン品番65-7393-09
1袋(500個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 19 mm、幅 19 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●コード番号:218-1591 アズワン品番65-7390-40
1袋(100個)
7,398 税込8,138
欠品中

HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:4mm●固定方法:接着剤●材質:スチール●色:白 アズワン品番65-7426-44
1袋(100個)
17,980 税込19,778
欠品中