HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。発泡ゴムシールは、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。PA6.6 HS 製の T50SOSSFT6,5E-MD 及びレーザシールを使用した T60SOSSFT6,5E-MD は、IEC60529 準拠で IP67 に適合。部品は主に自動車業界で使用されています(ドアハーネスなど)。工具を必要とせず組み立てが簡単 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E-MDL●コード番号:215-9222
アズワン品番65-7427-39
1袋(500個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019
アズワン品番65-7851-82
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924
アズワン品番65-7971-09
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード