「結束用シール」の検索結果
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。発泡ゴムシールは、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。PA6.6 HS 製の T50SOSSFT6,5E-MD 及びレーザシールを使用した T60SOSSFT6,5E-MD は、IEC60529 準拠で IP67 に適合。部品は主に自動車業界で使用されています(ドアハーネスなど)。工具を必要とせず組み立てが簡単 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E-MDL●コード番号:215-9222
アズワン品番65-7427-39
1袋(500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。シールが飛沫から保護します。タイプ SRAH には、熱可塑性エラストマ( TPE )製シールが付属しています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:45mm●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7437-81
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中