抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
HellermannTyton の Tough 金属製工具。オペレータによるテンション調整。ハンドレバーを引いて切断します。KST-STG200 取り付け工具は、造船、石油掘削装置、採掘、大量輸送などのさまざまな産業にヘビーデューティなステンレススチール製ケーブルタイを取り付けるように設計されています。トリガを引いているときに、テンションの強さを調整できます。この工具は、手でタイに張力をかけようとするよりも扱いやすく、はるかに信頼性が高くなっています。丈夫な金属製工具 オペレータによるテンション調整 ハンドレバーを引いて切断します
仕様●シリーズ:KST-STG200●コード番号:215-9037
アズワン品番65-7433-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
HellermannTyton 空圧工具は、丈夫な金属製ハウジングに収められています。KR8 ケーブルタイのみを適用します。KR8 ケーブルタイの張力調整、固定、自動切断に使用します。空気圧に応じて張力を調整できます。バランサ用の保持リング。取り付け工具 KR8PNSE は、KR シールのガラス繊維強化ロックピンを圧着し、タイエンドのプラスチック変形を起こします。
仕様●シリーズ:KR8
アズワン品番65-7425-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。
材質ナイロン 66
長さ(mm)100、150、200
幅(mm)2.5、3.5、4.5
色ナチュラル
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。
材質ナイロン 66
長さ(mm)100、150、299
幅(mm)2.5、3.5、4.5
色黒
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
HellermannTyton 自動車用工具システム 3080 は、ストラップとキャップで革新的です。リモート制御用の外部フットスイッチの接続が可能です。ハウジングの 4 箇所に固定可能です。メンテナンスフリーCE 準拠DEKRA 認定済み。自動スイッチング(電源)Power Pack 3080 の唯一の目的は、ATS3080 の電源装置です。ケーブルタイ幅: 45 → 45 mm 電気的な操作
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:Power pack 3080
アズワン品番65-7431-47
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出しま
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:MK3PNSP2
アズワン品番65-7425-92
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。
オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。
EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。
材質ポリフェニルサルホン
使用温度範囲(℃)-40~160
結束径(Φmm)4~20
アズワン品番7-4188-01
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
1袋(100本)
¥22,000
税込¥24,200
翌々日出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
HellermannTyton ロックキャップのテンション調整ノブ。本製品は ELV に準拠しています(第 4 条の 2 )。手動で操作します パックカウント: 1 ピース
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:SP MK7/MK9
アズワン品番65-7431-02
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
色黒
材質ポリアミド
タイプリリース不可
紫外線カットあり
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
仕様RoHS. Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ. GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。. 挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色ナチュラル
タイプCable Tie
シリーズT
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85
最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル
アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様色:黒 、 長さ:21mm 、 幅:9.5 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CTQM5 Black 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
材質ナイロン
シリーズVB20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)195
幅(mm)4.7
シリーズLR55
引張強度(N)245
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン
長さ(mm)205
幅(mm)4.6
色グレー
シリーズT80R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ