「締め付け紐」の検索結果
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中