屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6
タイプ細幅
仕様アヤ目付き
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:3pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:360N●最大バンドル直径:150mm
アズワン品番65-7390-67
1袋(3個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●コード番号:705-6384
アズワン品番65-7478-68
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
連続ケーブルタイ EL-TY。バンドル径が大きい場合は連続結束バンドで、屋外用途にも使用できます。このタイは、耐薬品性と耐候性に優れているため、特に区別します。
仕様●長さ:15mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ポリアセタール●タイプ:延長長さ●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TELS1●引張強度:1111N
アズワン品番65-7434-19
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:12pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:57N●最大バンドル直径:79mm
アズワン品番65-7369-96
1袋(12個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:705-6375
アズワン品番65-7478-66
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LR●引張強度:180N●最大バンドル直径:65mm
アズワン品番65-7372-89
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:700mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700M
アズワン品番65-7433-92
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:509mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST500M
アズワン品番65-7426-14
1袋(100個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
仕様●長さ:369mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST360M
アズワン品番65-7426-39
1袋(100個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。化学薬品に対する優れた耐性。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で
仕様●長さ:700mm●幅:5.9 mm●色:金属●材質:ステンレス鋼●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700S
アズワン品番65-7433-61
1袋(100個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439
色ブラック
アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:340mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:6pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:90mm
アズワン品番65-7373-40
1袋(6個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ。非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:8pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:55mm
アズワン品番65-7370-88
1袋(8個)
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9227
アズワン品番65-7373-11
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイ。ボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃。用途:。機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604
アズワン品番65-7466-55
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに、MBT タイは、劇場や展示場での照明の固定に最適です。ステンレススチール 304 製のケーブルタイ MBT です 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学薬品に対する優れた耐性 耐熱性が高い 不燃
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:194-6384
アズワン品番65-7463-23
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT80Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66W)製です。束の直径は55mm、長さは210mm、幅は4.7mmです。100%の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。この耐UV性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→85℃耐候性及び耐紫外線性があります自消性人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は355Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7373-36
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています 結束バンドにはギザギザが付いて Strong Hold 人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます 手動 / 取り付け工具で簡単に使用可能
仕様●長さ:382mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ETFE●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●シリーズ:T●引張強度:222N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:194-6376
アズワン品番65-7464-33
1袋(100個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HS-304●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:491-9554
アズワン品番65-7477-34
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182
アズワン品番65-7373-14
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80L W シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L W●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2164
アズワン品番65-7468-27
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-207
アズワン品番65-7371-36
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879
アズワン品番65-7473-75
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198
アズワン品番65-7468-20
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079
アズワン品番65-7371-63
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番65-7369-77
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142
アズワン品番65-7369-23
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7435-62
1袋(50個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2698
アズワン品番65-7466-45
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-203
アズワン品番65-7369-38
1袋(100個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425
アズワン品番65-7370-08
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728
アズワン品番65-7468-34
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
HellermannTyton の内側には、鋸歯状の結束バンドが使用さケーブル束の周囲に高い伸張強度があります。滑らかな丸みのあるヘッドデザインです。省スペースのソリューションです。人間工学に基づいた設計が向上しX シリーズの結束バンドは、標準的な結束バンドと比べてデザインが新しく改良され、さまざまな利点があり、優れた性能を発揮します。X シリーズケーブルタイは、新しく合理化された設計でヘッドが小型化され、狭い用途向けの優れた固定ソリューションとなります。この業務用結束バンド製品は、耐候性及び高衝撃 /
仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:X120R●コード番号:215-9253
アズワン品番65-7431-90
1袋(2000個)
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120I シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 300 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:705-6378
アズワン品番65-7478-67
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071
アズワン品番65-7364-51
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:150mm●コード番号:705-6432
アズワン品番65-7478-45
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9560
アズワン品番65-7453-26
1袋(100個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ