9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 4 mm、長さは 20 mm、幅は 14 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備えており、最小限のスペースで作業する用途に適しています。特長と利点オプションでねじで固定可能 標準のケーブルタイと併用することで、在庫を削減できます 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 大径ケーブルを支持できる凹型設計用途通信機器 スイッチギアと制御キャビネット 電気設備 自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:14 mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:190-3360 アズワン品番65-7363-20
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド プラスチック
HellermannTyton 自動車用工具システム 3080 は、ストラップとキャップで革新的です。リモート制御用の外部フットスイッチの接続が可能です。ハウジングの 4 箇所に固定可能です。メンテナンスフリーCE 準拠DEKRA 認定済み。自動スイッチング(電源)Power Pack 3080 の唯一の目的は、ATS3080 の電源装置です。ケーブルタイ幅: 45 → 45 mm 電気的な操作
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:Power pack 3080 アズワン品番65-7431-47
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

HellermannTytonは主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギアメーカー、白物家電メーカーなど、他の業界で使用されています。工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:232mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:FT220DP7 アズワン品番65-7433-69
1袋(2500個)
439,800 税込483,780
欠品中

HellermannTyton Fiir ツリーフットパーツは、さまざまなパネル厚主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます
仕様●長さ:170mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:REL30SDP6 アズワン品番65-7433-38
1袋(500個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50IFT7●コード番号:215-9166 アズワン品番65-7434-08
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5D18●コード番号:215-9207 アズワン品番65-7432-12
1袋(500個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT8●コード番号:215-9188 アズワン品番65-7431-91
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5 16-3●コード番号:215-9206 アズワン品番65-7433-86
1箱(500個)
52,980 税込58,278
欠品中

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)