30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
仕様●レジェンド:L1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●シリーズ:WIC1 アズワン品番65-7429-79
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカークリップ 茶 1袋 1000個入
。HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:茶●シリーズ:WIC●コード番号:215-8689 アズワン品番65-7451-33
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、テキスト 1 のマークで、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカ
仕様●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●シリーズ:WIC1 アズワン品番65-7428-58
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 1 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
仕様●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm アズワン品番65-7434-63
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4579 アズワン品番65-7468-28
1袋(200個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 1000個入
HellermannTyton スマートメータプッシュオンHellermannTyton スマートメータは、プッシュオン式ケーブルマーカーです。スマートメータの設置業者が英国と欧州で展開するケーブルを、すばやく、安全かつ均一に識別する方法があります。この製品には、他の方法と比較してコスト効率が高く時間を節約できる収益保護システムが組み込まれています。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点すばやく、清潔で、安全な取り付け カラーとクリップに成形された識別情報 廃棄物の処分不要 収益保護を提供する 色分け 装着時の拘束力 低プロファイル 多相に適応可能 アプリケーションツールなし 16 mm 2 および 25 mm 2 のケーブルに適しています用途スマートメーターのケーブル識別認定 BS 認定
仕様●固定方法:プッシュオン●レジェンド:L●色:茶●入数:1000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Smart Meter●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:176-0781 アズワン品番65-7383-06
1袋(1000個)
36,980 税込40,678
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 100個入
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:茶●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃ アズワン品番65-7394-36
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7374-12
1袋(200個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに
仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:906-4930 アズワン品番65-7456-53
1袋(500個)
4,398 税込4,838
欠品中

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9
仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4959 アズワン品番65-7456-89
1袋(500個)
3,298 税込3,628
欠品中

Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性
1袋(250個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL238●コード番号:906-4753 アズワン品番65-7456-80
1袋(500個)
4,398 税込4,838
欠品中

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:茶地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃ アズワン品番65-7414-86
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

メータ実装用プリントタイ。単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:茶●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メータ実装用プリントタイ。単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:茶●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN●コード番号:480-453 アズワン品番65-7401-24
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
欠品中

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG アズワン品番65-7436-22
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591 アズワン品番65-7480-90
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3661 アズワン品番65-7473-04
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG アズワン品番65-7437-58
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番65-7399-13
1袋
4,498 税込4,948
欠品中

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)3 シュリンク径(Φmm)1 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00107 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00158 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン シリーズHIS-3 BAG 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)200 スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.5 シュリンク径(Φmm)0.5 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12 シュリンク径(Φmm)4
1袋(10個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプメータ用プリントID シリーズT50R PRN
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)