カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • マーカータイ(2)
さらに商品を絞り込む
  • つくし工房(2)
  • ユニット(2)
  • 未来工業(3)
  • グリーンクロス(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • エスコ(4)
  • カーク(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • テサ (tesa)(3)
  • ブランドをもっと見る

「行き先表示」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら