6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS(2022年10月現在)、UL94 HB (接着剤を除く)。ねじ取り付けケーブルクリップ TY8H1。ケーブル、チューブ、コンジットを保持するように設計されたねじ取り付けケーブルクリップで、ケーブルタイを不要にします。パネルにねじ止めするか、固定することができます サイドグリップフィンガーにより、しっかりと保持できますが、必要に応じてケーブルを
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Screw Clip●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:26mm●幅:23 mm●深さ:6.5mm●寸法 [L x W x D]:26 x 23 x 6.5mm アズワン品番65-7362-97
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
1袋(100個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
仕様●固定時内径(Φmm):9.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分 アズワン品番65-9538-39
1袋(100個)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ホルダークリップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
材質66ナイロン 仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下 幅(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法(Φmm)16 取付穴径(Φmm)7 最大取付パネル厚(mm)4.5 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)導電性クリップ
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
材質ポリプロピレン(導電性) 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 幅(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm 適合ビスM4
1袋(100個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷