TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034
アズワン品番65-7481-20
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:330mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:100mm●コード番号:215-300
アズワン品番65-7460-08
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出します。通常の作業では、省略されたケーブルタイセクションを取り外す作業が中断されます。この空圧張力工具を使用すれば、自動車産業の生産工程で高い信頼性を発揮できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現
仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9093
アズワン品番65-7432-68
1袋(5個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル
アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716
色ブラック
アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラル
アズワン品番65-7390-51
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア
アズワン品番65-7391-50
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形簡単にすばやく固定できます SBH タイプはスタッドにハンマーで叩いただけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1631
アズワン品番65-7389-91
1袋(500個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020
アズワン品番65-7428-44
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
HellermannTyton は、複数のケーブルを並列で配線できます。2 本のねじで簡単に固定。ケーブルは、使用可能なスロットの任意の組み合わせにケーブルタイを使用して固定します。多くの用途では、各ケーブルランを所定の位置にしっかりと固定する必要がありますが、隣接するケーブルラン(制御キャビネット、機械、軍事システムなど)とは別に固定する必要が
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル
アズワン品番65-7426-04
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-40
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559
アズワン品番65-7392-64
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449
アズワン品番65-7416-45
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013
色ブラック
アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7392-48
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-29
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-8999
色ブラック
アズワン品番65-7426-59
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
シリーズTextie
材質PA (ループ)、PP (フック)
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000
色ブラック
アズワン品番65-7426-23
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
HellermannTyton ねじ固定用マウントの色は黒色です。ポリアミド製です。スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブルを敷設する前に、ケーブルとインラインで取り付けることができます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ねじ固定取り付け●材質:ポリアミド●色:白
アズワン品番65-7393-11
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。シールが飛沫から保護します。タイプ SRAH には、熱可塑性エラストマ( TPE )製シールが付属しています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:45mm●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7437-81
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル
アズワン品番65-7393-25
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
HellermannTyton のヘビーデューティ用途向けハーネスクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。金属製ブッシングによる高い締め付けトルク 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ハーネスクリップ●最大バンドル直径:10.29mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1488
アズワン品番65-7453-96
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1459
アズワン品番65-7393-09
1袋(500個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 19 mm、幅 19 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●コード番号:218-1591
アズワン品番65-7390-40
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:4mm●固定方法:接着剤●材質:スチール●色:白
アズワン品番65-7426-44
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-13
1袋(200個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:12mm●材質:スチール●色:白
アズワン品番65-7437-20
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:20mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1554
アズワン品番65-7429-38
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:30mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1557
アズワン品番65-7453-19
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブ
仕様●色:黒●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66
アズワン品番65-7426-58
1袋(500個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7391-51
1袋(50個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ用バンドリングクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。組み立ては簡単で、手動でシャッフルするだけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●最大バンドル直径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7426-55
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231
アズワン品番65-7437-76
1袋(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パック(続き) 100 個入り アクリル、基材はポリエチレンフォーム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:スチール●色:白●コード番号:215-9087
アズワン品番65-7427-56
1袋(100個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さが 86 mm、幅が 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1478
アズワン品番65-7392-81
1袋(100個)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1553
アズワン品番65-7416-46
1袋(50個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定マウントより自由なルーティングが可能であるとともに、腐食のリスクが低減されています。工具を使用せずに取り付けるのに最適で、ケーブルを交換する必要がある場合に再利用することができます。さまざまな用途でのプロセス最適化を実現します。自然色( NA ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント: 100 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●コード番号:215-9070
アズワン品番65-7427-14
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:25mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1556
アズワン品番65-7453-17
1袋(50個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ