128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8129 アズワン品番65-8038-81
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 500個入
仕様●RoHS(2022年10月現在). スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 金属製ホースクランプの交換用に最適 再使用可能 / リリース可能 セルフロック式 圧縮制限によってホースの損傷を防止 手作業で取り付け可能 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 自動車 農業 白物家電 換気システム ポンプ及び油圧システム 医療工学●コード番号:813-3189 アズワン品番65-8038-47
1袋(500個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8056 アズワン品番65-7920-43
1袋(100個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8034 アズワン品番65-8038-79
1袋(100個)
8,534 税込9,387
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028 アズワン品番65-8038-78
1袋(100個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716 ブラック アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入
HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラル アズワン品番65-7390-51
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013 ブラック アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形簡単にすばやく固定できます SBH タイプはスタッドにハンマーで叩いただけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1631 アズワン品番65-7389-91
1袋(500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入
HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020 アズワン品番65-7428-44
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入
HellermannTyton は、複数のケーブルを並列で配線できます。2 本のねじで簡単に固定。ケーブルは、使用可能なスロットの任意の組み合わせにケーブルタイを使用して固定します。多くの用途では、各ケーブルランを所定の位置にしっかりと固定する必要がありますが、隣接するケーブルラン(制御キャビネット、機械、軍事システムなど)とは別に固定する必要が
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7426-04
1袋(500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入
HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-40
1袋(500個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000 ブラック アズワン品番65-7426-23
1袋(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 100個入
HellermannTyton ねじ固定用マウントの色は黒色です。ポリアミド製です。スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブルを敷設する前に、ケーブルとインラインで取り付けることができます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ねじ固定取り付け●材質:ポリアミド●色:白 アズワン品番65-7393-11
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 500個入
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-8999 ブラック アズワン品番65-7426-59
1袋(500個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924 アズワン品番65-7971-09
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019 アズワン品番65-7851-82
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104 アズワン品番65-7851-81
1袋(100個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047 アズワン品番65-7967-11
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031 アズワン品番65-7890-31
1袋(100個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
1袋(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム 幅(mm)16.3 黒、ナチュラル 下穴径(Φmm)5.2
1袋(100個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132 アズワン品番65-7967-09
1袋(100個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126 アズワン品番65-7937-58
1袋(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 燈 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:燈●シリーズ:WIC●コード番号:215-8718 アズワン品番65-7451-73
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ グレー 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC●コード番号:215-8562 アズワン品番65-7454-80
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。す
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8558 アズワン品番65-7452-61
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:RedITE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC●コード番号:215-8571 アズワン品番65-7449-82
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-, +, A, E, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:215-8566 アズワン品番65-7454-11
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
。HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8563 アズワン品番65-7451-91
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 白 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 青 1袋 1000個入
。HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC アズワン品番65-7389-81
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷