7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
材質PBTフィルム 仕様セルフラミネートラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+135 厚さ(μm)70 粘着剤アクリル系 用紙サイズA4
1袋(840枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷

TAGN21L-9372 レーザーラベル タグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザーラベル タグ
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様タグラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)87 粘着剤アクリル系 用紙サイズA4 ラベル数140(1シート) 印字部(mm)24×11.5
1袋(2800枚)
21,980 税込24,178
欠品中

TAGN57L-9372 マーキングタイ専用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ専用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様タグラベル、屋内使用 厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)87 接着剤アクリル系 ラベル数30 印字部(mm)61×25
1袋(900枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

TAGN71T-4010 新熱転写用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)新熱転写用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様セルフラミネート360°ラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+80 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 ラベル数1000 適合ケーブル(Φmm)5.0~8.0 印字部(mm)25×15
1巻(1000枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

MCMC5-BLU メタルコンテントクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントクリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷