カテゴリ

  • 梱包用品(19)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(304)
  • ネオダクト(98)
  • PANDUIT(パンドウイット)(34)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • StarTech.com(22)
  • SIEMENS(18)
  • サンワサプライ(16)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(13)
  • エスコ(12)
  • コクヨ(12)
  • カナレ電気(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • 日東工業(8)
  • 未来工業(7)
  • SCHMERSAL(7)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線 取り外し」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)電線保護アクセサリ ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
61,980税込68,178
1巻
9日以内出荷
ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。
トラスコ品番592-6546最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
グリップタイ(ロールタイプ)5M ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ(ロールタイプ)5Mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例材質66ナイロン乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1巻(15m)ほか
6日以内出荷
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付きヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42●コード番号:914-6811アズワン品番65-7421-44
ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:29mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:29 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-979アズワン品番65-7373-72
ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 15 mm 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 15 mm 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
53,980税込59,378
1袋(500個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6316アズワン品番65-7478-52
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 18mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 18mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768アズワン品番65-7373-78
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(100個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6312アズワン品番65-7478-40
ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonラチェットPクランプラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮屋内外のヘビーデューティ用途に最適事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意片手だけで簡単に閉じることが可能
ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:22mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:22 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-985アズワン品番65-7369-93
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 14mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762アズワン品番65-7373-65
ケーブルクリップ 配線クリップ 11mm x 5.25 mm 27.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 11mm x 5.25 mm 27.7mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713アズワン品番65-7420-80
ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661アズワン品番65-7444-24
ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonラチェットPクランプラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。特長と利点熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮屋内外のヘビーデューティ用途に最適事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意片手だけで簡単に閉じることが可能
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
259,800税込285,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013ブラックアズワン品番65-7430-16
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:39 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-989アズワン品番65-7369-78
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1袋(500個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6328アズワン品番65-7468-47
結束バンド 250mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 250mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
RELシリーズ: 再利用可能タイこれらの内部ギザ付きRELケーブルタイは簡単に取り外しが可能でどこでも使用できます。 プロトタイプの生成及び一時的な取り付けで、ケーブルネットワークに対して配線の追加や取り外しが必要な場合に最適です。 オイル、グリス、潤滑剤、脂肪族及び芳香族炭化水素、及び一般的なガソリンに対する優れた耐性を備えています。
仕様●長さ:250mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL250●引張強度:200N●最大バンドル直径:68mmアズワン品番65-7435-63
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(200個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mmアズワン品番65-7365-61
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,798税込10,778
1袋(100個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mmアズワン品番65-7365-54
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mmアズワン品番65-7371-65
結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1箱(100個)
7日以内出荷
LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mmアズワン品番65-7440-16
結束バンド 150mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
RELシリーズ:再利用可能タイこれらの内部ギザ付きRELケーブルタイは簡単に取り外しが可能でどこでも使用できます。プロトタイプの生成及び一時的な取り付けで、ケーブルネットワークに対して配線の追加や取り外しが必要な場合に最適です。オイル、グリス、潤滑剤、脂肪族及び芳香族炭化水素、及び一般的なガソリンに対する優れた耐性を備えています。ケトン、エステル、ハロゲン化合物などのさまざまな有機物質に耐性があります。(特に高温における)重鉱酸又は酸化薬品に対する耐性はありません。
仕様●長さ:150mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL140●引張強度:200N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7363-77
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイドストラップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(20本)
4日以内出荷
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロングレード耐候結束径(Φmm)21.5~66.0適合ビスM4ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
ヘラゲインTIシールドタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTIシールドタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
84,980税込93,478
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。 100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています 自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ材質ナイロン 66長さ(mm)83.1幅(mm)34.9シリーズRCB180SM固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(25m)
当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラダクトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら