7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton フレキシブルフォームエッジ Protector は、長さ 25 mm のグルメFlexiform G51P は、天然ポリエチレン素材製です。鋭いエッジが施された切抜き部を通って配線されるケーブルやワイヤに、汎用的なエッジ保護機能を提供します。特長と利点接着剤を使用せずに簡単かつ確実に塗布できます 動作温度範囲: -30 → 80 ℃ 効果的で整然とした保護を実現 非常に柔軟
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●最大パネル厚さ:1.3mm●コード番号:187-9150 アズワン品番65-7363-66
1巻(25m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175 アズワン品番65-7480-86
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 85 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:85N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9511 アズワン品番65-7362-71
1袋(100個)
3,398 税込3,738
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT120R シリーズ青色金属検知型ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 100 mm で、長さは 387 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1995 アズワン品番65-7478-15
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9527 アズワン品番65-7362-73
1袋(100個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:0.6 mm●高さ:3.2mm●寸法:1.2 x 5.0mm●シリーズ:PS1BK アズワン品番65-7388-14
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mm
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021 アズワン品番65-7453-74
1個
83,980 税込92,378
欠品中