28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
エコ商品
材質PVC シリーズHV 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

UHねじ接続(ホルダ付)。Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:21mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:50mm●幅:49.8 mm●深さ:27mm●寸法 [L x W x D]:50 x 49.8 x 27mm●コード番号:186-450 アズワン品番65-7456-18
1個
2,598 税込2,858
欠品中

UHねじ接続(ホルダ付)。Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:45mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:80mm●幅:58 mm●深さ:55mm●寸法 [L x W x D]:80 x 58 x 55mm●コード番号:186-113 アズワン品番65-7470-17
1個
3,998 税込4,398
欠品中

UHねじ接続(ホルダ付)。Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:27mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:57mm●幅:52 mm●深さ:36mm●寸法 [L x W x D]:57 x 52 x 36mm アズワン品番65-7364-25
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Hellermann Tyton の 151-00927 クリップは、穴が開け済みのパネルに最適です。取り付けに工具は必要ありません。手で取り付けるだけで済みます。ケーブルを取り付けると、クリップにはめ込むだけです。クリップを取り外さずに、ケーブルを取り外して再取り付けできます。PA66HIRHSUV 素材を使用したクリップは、耐熱性、UV 安定性に加え、柔軟性も向上しています。工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクカバーの付いたタイプは穴があいていて、ほこりや汚れから保護します。 固定式カラーにより束を Ratlefree かつ確実に保持、バンドルの設置後の作業に最適 メンテナンス時にバンドルの交換が簡単
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:198-4661 アズワン品番65-7444-24
1袋(100個)
6,298 税込6,928
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9510 アズワン品番65-7456-25
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9532 アズワン品番65-7456-49
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

HV2210 ねじれ防止グロメット。曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。特長と利点。ストレインリリーフを実現 。柔軟で簡単に塗布できます 。破損やねじれのないようにケーブルを配線します 。環境からの影響や化学物質に対する高い耐性
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661 アズワン品番65-7439-08
1袋(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:12mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9453 アズワン品番65-7468-77
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346 アズワン品番65-7471-78
1袋(100個)
6,798 税込7,478
欠品中

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm アズワン品番65-7363-84
1袋(100個)
3,398 税込3,738
欠品中

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mm アズワン品番65-7363-90
1袋(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9295 アズワン品番65-7465-98
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9560 アズワン品番65-7364-42
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1mm●コード番号:187-9548 アズワン品番65-7460-20
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9576 アズワン品番65-7459-29
1袋(100個)
2,598 税込2,858
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9403 アズワン品番65-7453-53
1袋(100個)
5,198 税込5,718
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:0.8mm●コード番号:187-9352 アズワン品番65-7467-91
1袋(100個)
4,298 税込4,728
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9526 アズワン品番65-7382-94
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425 アズワン品番65-7480-95
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm アズワン品番65-7364-44
1袋(100個)
3,298 税込3,628
欠品中

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:10mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm アズワン品番65-7364-21
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:37mm●材質:PVC●色:グレー●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9380 アズワン品番65-7465-93
1袋(100個)
18,980 税込20,878
欠品中

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ屋内用
ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)