仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。このHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas
仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC
アズワン品番65-7374-04
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)300
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT50I W
引張強度(N)355
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)390
幅(mm)4.6
タイプリリース不可
シリーズT50L
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)110
材質ナイロン 66
長さ(mm)190
幅(mm)3.5
シリーズT30L
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
長さ(mm)225
幅(mm)7.6
タイプリリース不可
シリーズT120S
引張強度(N)535
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)55
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されてい
長さ(mm)260
幅(mm)3.3
材質ナイロン 66
シリーズT30LR
最大バンドル直径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
シリーズT50R
引張強度(N)225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)4.6
シリーズT50S
引張強度(N)225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
幅(mm)2.5
材質ナイロン 66
シリーズT18I
引張強度(N)80
最大バンドル直径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859
アズワン品番65-7377-43
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
材質ナイロン 66
長さ(mm)460
幅(mm)7.6
シリーズT120M
引張強度(N)535
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)365
材質ナイロン 66
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
シリーズT150R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)245
幅(mm)4.6
シリーズT50M
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)65
材質ナイロン 66
長さ(mm)175
幅(mm)4
シリーズT40R
引張強度(N)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:2.7mm 、 長さ:13mm 、 幅:13 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB2APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質ナイロン 66
幅(mm)7.6
タイプリリース不可
シリーズT120R
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)300
幅(mm)7.6
シリーズT120I
引張強度(N)535
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)80
材質ナイロン 66
長さ(mm)210
幅(mm)4.7
シリーズT80R
引張強度(N)355
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:9 mm●深さ:11mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC●コード番号:756-8837
アズワン品番65-7373-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-29
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:190-4076
アズワン品番65-7471-49
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LR●引張強度:180N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4313
アズワン品番65-7468-19
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:240mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25L●引張強度:110N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4240
アズワン品番65-7432-69
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm
アズワン品番65-7394-65
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)290
幅(mm)3.5
色黒
シリーズT30LL W
引張強度(N)135
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)390
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT80L W
引張強度(N)355
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4301
アズワン品番65-7398-86
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-8190
アズワン品番65-7463-79
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889
アズワン品番65-7473-66
1袋(50個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:190-4098
アズワン品番65-7421-76
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:192-5180
アズワン品番65-7471-85
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●コード番号:190-4307
アズワン品番65-7421-80
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:365mm●幅:8.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:359-2108
アズワン品番65-7413-56
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ