48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-60~+110
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCT3 LAN圧着工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)LAN圧着工具
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ屋内用
ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BCT225 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)270 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)10~50 幅A(mm)13 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94] 適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7370-60
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:240mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25L●引張強度:110N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4240 アズワン品番65-7432-69
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:190-4076 アズワン品番65-7471-49
1袋(100個)
2,698 税込2,968
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LR●引張強度:180N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4313 アズワン品番65-7468-19
1袋(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、スタッドリテーナ付き。ケーブル、ホース、ハーネスの並列配線用。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 mm スタッド又は 5 mm ISO ねじスタッド用。自動車やトラックの建設業界でケーブルパイプやホースを固定するために広く使用されている取り付けベースは、直径 5 mm のスタッド又はボルトに押し込むだけです。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SDSBS5●コード番号:215-9209 アズワン品番65-7432-13
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm アズワン品番65-7400-35
1袋(100個)
2,998 税込3,298
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:820mm●幅:8.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150L●引張強度:780N●最大バンドル直径:245mm アズワン品番65-7384-56
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm アズワン品番65-7394-65
1袋(100個)
5,998 税込6,598
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm アズワン品番65-7416-50
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7439-10
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4317 アズワン品番65-7478-25
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4301 アズワン品番65-7398-86
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:219-847 アズワン品番65-7399-23
1袋(100個)
11,980 税込13,178
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:418-622 アズワン品番65-7400-38
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:418-600 アズワン品番65-7400-34
1袋(100個)
2,498 税込2,748
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-8190 アズワン品番65-7463-79
1袋(50個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889 アズワン品番65-7473-66
1袋(50個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:190-4098 アズワン品番65-7421-76
1袋(100個)
6,398 税込7,038
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:192-5180 アズワン品番65-7471-85
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●コード番号:190-4307 アズワン品番65-7421-80
1袋(100個)
3,698 税込4,068
欠品中

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:365mm●幅:8.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:359-2108 アズワン品番65-7413-56
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:219-904 アズワン品番65-7394-01
1袋(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:540-1953 アズワン品番65-7468-38
1袋(100個)
9,898 税込10,888
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)通線ロッド・ ケーブルスカウト
デラックスケーブルスカウト + ロッドセット。デラックスケーブルロッドセットは、最も困難なケーブル配線作業の一部に取り組むことができるロッドとアタッチメントが含まれた包括的な取り付け工具です。このケーブルロッドセットの便利さは、10 m のロッド、4 種類の柔軟性、検査用ビームを含む 8 種類のケーブル処理アタッチメントを使用していることが明らかです。主な特徴 プロ仕様のケーブル取り付け工具 過酷な環境でも設置時間を短縮 ガラス強化プラスチック( GRP )製のロッド。ケーブルの重量は最大
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●コード番号:720-3580 アズワン品番65-7478-63
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:418-640 アズワン品番65-7400-66
1袋(100個)
8,198 税込9,018
欠品中

。Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:670N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:877-6297 アズワン品番65-7467-46
1袋(100個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

。Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3848 アズワン品番65-7473-82
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

HellermannTyton Tシリーズケーブルタイ。Tシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958 アズワン品番65-7460-24
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、もう 1 本の結束バンドを取り付けることができます。DH タイは、パッケージ業界でも広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RDH●コード番号:215-9177 アズワン品番65-7433-78
1袋(100個)
26,980 税込29,678
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 150mm x 3.3 mm 白 1袋 100個入
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイ
仕様●長さ:150mm●幅:3.3 mm●色:白●タイプ:リリース可能●シリーズ:V150R アズワン品番65-7431-66
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

。LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3817 アズワン品番65-7473-86
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

。LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:120mm●幅:4.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:135N●最大バンドル直径:28mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3839 アズワン品番65-7473-36
1袋(200個)
3,398 税込3,738
欠品中

LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:219-897 アズワン品番65-7394-89
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:190-4054 アズワン品番65-7393-44
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3876 アズワン品番65-7477-99
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832 アズワン品番65-7473-80
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷