Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453
アズワン品番65-7457-16
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2。CAT 6 LSOH パッチリード。この銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリードのケーブルはLSOH材質で被覆されているので、屋内用途に最適です。高パフォーマンス 低プロファイルシールド付きプラグ テスト結果に基づき、個別にパック
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0721
アズワン品番65-7482-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2。CAT 6 LSOH パッチリード。この銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリー
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0715
アズワン品番65-7481-36
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469
アズワン品番65-7449-16
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462
アズワン品番65-7457-17
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点。2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147
アズワン品番65-7362-90
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、
仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5/6 x 0.35 → 1/6 x 0.5mm2●芯数:4●寸法:38 x 42.5 x 29.5mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3151
アズワン品番65-7396-26
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021
アズワン品番65-7453-74
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
関連キーワード