21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7426-91
1箱(900個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7426-82
1箱(1500個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:41.5mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-95
1箱(400個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:28mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-62
1箱(400個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1616 アズワン品番65-7454-90
1箱(160個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
1箱(160個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7392-22
1箱(140個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品は M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
1箱(160個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7416-47
1箱(200個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1607 アズワン品番65-7389-74
1箱(140個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじがタイプされています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7392-84
1箱(280個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1613 アズワン品番65-7390-31
1箱(160個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1615 アズワン品番65-7449-86
1箱(160個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじが付属しています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
1箱(280個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1596 アズワン品番65-7450-83
1箱(300個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1620 アズワン品番65-7453-95
1箱(140個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1608 アズワン品番65-7453-32
1箱(140個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1621 アズワン品番65-7450-84
1箱(160個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1594 アズワン品番65-7454-01
1箱(200個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
1箱(140個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番65-7390-71
1箱(160個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷