5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)光パッチコード用識別表示板
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白 材質ポリプロピレン 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用マーカープレート
RoHS
難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
材質ポリエステルフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後) グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0 使用環境屋内使用 印字文字 用紙サイズA4 使用インシュロックタイT60タイプまで RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(360枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷