3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ELN-H3-GRY エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)18.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)21.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(25個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラッシングタイ(RT250タイプ)
長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)12.5 寸法D(mm)20 寸法B(mm)22.4 寸法C(mm)9.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
1袋(25本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)