52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP
Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453 アズワン品番65-7457-16
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP
。Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469 アズワン品番65-7449-16
1個
7,498 税込8,248
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP
Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465 アズワン品番65-7457-19
1個
5,198 税込5,718
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP
Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462 アズワン品番65-7457-17
1個
4,598 税込5,058
欠品中

スパイラルラッピング SBPEFR。難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能。自動車及び電気産業に最適
1巻(30m)
5,698 税込6,268
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは 28 mm、幅は 28 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.6mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1569 アズワン品番65-7393-26
1袋(100個)
57,980 税込63,778
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 白
HellermannTyton 熱収縮Hellermann Tyton 熱収縮マーカー素材は、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性が高いポリオレフィン化合物が入った白色スリーブです。連続チューブで提供され、直径 3 mm、収縮直径 1 mm で、22 メートルのリールで提供されます。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。ユーザ
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番65-7442-48
1巻(22m)
21,980 税込24,178
欠品中

。これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:赤地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:554-484 アズワン品番65-7472-62
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4237 アズワン品番65-7474-49
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX381 白色マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性に優れたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。スリーブは 38.1 mm、収縮直径 19 mm、長さ
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●代表規格:RoHS(2022年10月現在) アズワン品番65-7396-13
1巻(13m)
91,980 税込101,178
欠品中

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:青地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●使用温度範囲:-65 → +105℃ アズワン品番65-7421-03
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

粘着式取り付けケーブルクリップ。キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:12mm●長さ:41mm●幅:31 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●入数:50●コード番号:382-7397 アズワン品番65-7421-22
1袋(50個)
3,298 税込3,628
欠品中

Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性
1袋(250個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL238●コード番号:906-4753 アズワン品番65-7456-80
1袋(500個)
4,398 税込4,838
欠品中

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに
仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:906-4930 アズワン品番65-7456-53
1袋(500個)
4,398 税込4,838
欠品中

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:茶地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃ アズワン品番65-7414-86
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 30 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:30m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX アズワン品番65-7436-95
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HellermannTyton TLFX は、欧州鉄道規格のハロゲンフリー 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 90 m の連続チューブいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:90m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9745 アズワン品番65-7431-79
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

HellermannTytonTLFXは、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の2:1熱収縮マーカー素材です。各126mの連続チューブとして提供され、両側いつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー発煙性、密度、毒性が低いケーブルレンジ:38.1mm→1.2mm便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:126m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX アズワン品番65-7423-41
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 30 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:30m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX アズワン品番65-7424-94
1個
159,800 税込175,780
欠品中

HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 144 m の連続チューブで提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:144m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:225-9729 アズワン品番65-7435-09
1個
359,800 税込395,780
欠品中

。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:50 アズワン品番65-7363-76
1袋(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121 アズワン品番65-7415-81
1巻(18m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3277 アズワン品番65-7443-72
1巻(22m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT9 白色マーカーは、高い機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。9 mm のスリーブ、3 mm の収縮直径、長さ 180
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番65-7362-79
1巻(18m)
39,980 税込43,978
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT6 白色マーカーは、優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物で構成されています。6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、長さ 2
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番65-7412-94
1巻(22m)
39,980 税込43,978
欠品中

。TT4000-UL グレードの TULT 熱収縮。連続 3 : 1 熱収縮印刷可能チューブ、熱転写プリンタ用。自消性 柔軟性の高いケーブル範囲: 24 → 1 mm 便利なボックス入りで、個々のリールで提供されます 記載されている長さは、リールあたりの合計長ではありません 熱収縮リボン、TTRC+、TTDTHOUT と併用します
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:692-6554 アズワン品番65-7478-76
1袋(2個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番65-7422-15
1巻(22m)
27,980 税込30,778
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX127 白色カラーマーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。12.7 mm のスリーブ、収縮直径 6
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX アズワン品番65-7396-25
1巻(18m)
39,980 税込43,978
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番65-7442-44
1巻(13m)
77,980 税込85,778
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 冷間収縮スリーブは、ハロゲンフリー熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TLFX48 白色マーカーには、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。4.8 mm スリーブ、2.4 mm 収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 密度と毒性 ハロゲンフリー 高い柔軟性 発煙性が低い 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 105 ℃ 収縮率 2 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 BS-6853 : 1999 EN 45545-2 : 2013 EN ISO 11925-2:2002 HF LFH NF F 16-101 鉄道認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX●コード番号:181-3131 アズワン品番65-7362-66
1巻(18m)
28,980 税込31,878
欠品中

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 1000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番65-7362-59
1巻(22m)
39,980 税込43,978
欠品中

。ShrinKit 321 Universal Basic熱収縮チューブキット。ShrinKit 321 Universal Basicは、熱収縮チューブの新しい標準を確立しました。Universal Basicは、電子機器業界や電気設備に最適な3:1の比率を提供し、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。コンパクトで便利なキット ケースは釘、ねじ、ナット、釣り針などの収納用に再利用できます。 自己消火性の外壁 絶縁耐性: 20 kV/mm 動作温度範囲: -55 → 135℃。ShrinKit 321 Universal Basic熱収縮チューブキットを使用する理由 このコンパクトなキットには、さまざまな用途で使用できる長さが異なるチューブが含まれています。チューブには5つのサイズと5つの色が用意されています。キットには合計177点の部品が用意されています。熱収縮チューブの収縮率は3:1で、さまざまな用途に対応し、使いやすさも向上しています。 梱包内容 177点のカット済みピース(5つのサイズ) サイズ範囲: 3 → 18 mm 黒と色付きのチューブ チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18mm●シュリンク径:Assortiment●色:黒、青、緑 / 黄、赤、白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:711-4783 アズワン品番65-7481-35
1個
14,980 税込16,478
欠品中

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB3APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0244 アズワン品番65-7442-69
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タイプハロゲンフリーなし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)176000 スリーブ径(Φmm)3 シュリンク径(Φmm)1
1リール(22m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:219-875 アズワン品番65-7395-72
1袋(100個)
8,298 税込9,128
欠品中

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:10●耐火性:自消性●コード番号:131-0252 アズワン品番65-7442-39
1袋(10個)
6,998 税込7,698
欠品中

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0247 アズワン品番65-7442-40
1袋(100個)
69,980 税込76,978
欠品中

HelagaineTwist-InFR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性 アズワン品番65-7362-94
1巻(100m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷