「電気 ケーブル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCS3HM4 ケーブルサポート ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルサポート
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長A(mm)200 幅B(mm)25 寸法D(mm)11 グレード耐候、耐熱 寸法E(mm)180 寸法C(mm)25 使用可能リベット(Φmm)4.8 寸法F(Φmm)4.9 適合ビスM4
1袋(25本)
5,398 税込5,938
当日出荷

1袋(2500個)ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシング
エコ商品
仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング 材質プラスチック 長さ(mm)500 スロットフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルタイ
エコ商品
仕様UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプRFID 引張強度225N 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ
エコ商品
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプラベルホルダ 併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton Cat6 ケーブル,
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
エコ商品
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
欠品中

HCS2025L ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ハット型ケーブルサポート
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
グレード耐候・耐熱 適合ビスM4 適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカキット
エコ商品
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意 材質ナイロン 66 (マーカー)様々な色 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性 レジェンド0→9
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル
エコ商品
仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are white RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルマーカーペン 併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
1セット(1個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358&#x27;) 448-358 材質プラスチック タイプ(コンジット)フレキシブル シリーズIWS 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80
1リール(50m)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド,
エコ商品
仕様スリーブ径:1.2mm 、 色:黒 、 材質:クロロプレン 、 スリーブ長さ:20mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:1.2mm 、 最大ケーブル径:2.4mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:0.7mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
799 税込879
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカキット
HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます
仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716 アズワン品番65-7425-39
1個
7,298 税込8,028
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)門型ケーブルサポート
結束バンドを通す穴があるため、等間隔で多回線の電線を固定することが可能です。片方の固定穴が約10mmの幅を持つため、固定位置の微調整が可能です。結束バンドを固定する溝があるため、両面(背合わせ)に2回線の水平配線が可能です。
寸法(Φmm)適合リベット:4.8 適合ビスM4 使用インシュロックタイT120タイプまでZ130Rタイプまで
1袋(25個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1個)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン
エコ商品
仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882&#x27;) 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898&#x27;) 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応 タイプハンド工具 適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルグランド, No
エコ商品
仕様HellermannTyton IP54ケーブルグランド. HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。. 特長と利点. PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能. 取り扱いが簡単. IP54等級. 動作温度範囲: -35 → +80 ℃. ケーブルを液体から保護. 堅牢 材質PP グレー 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+80 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP54
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ
エコ商品
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー タイプHAT工具 シリーズHelawrap RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Helawrapケーブルカバー
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719 アズワン品番65-7480-87
1セット
8,398 税込9,238
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブル対保護カバー
エコ商品
材質ポリオレフィン タイプLFPC保護チャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
1個
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 50 mm のプレカット白色が付属し、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.6mm●最大ケーブル径:4.6mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9739 アズワン品番65-7425-65
1個
759,800 税込835,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白いカット済みで、使いやすいはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるよう
1個
749,800 税込824,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特
1個
449,800 税込494,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton Tiptag PU ケーブルマーカーは、黄色の堅牢で柔軟なポリウレタン素材で構成されています。特に、物質が化学薬品、液体、摩耗にさらされる過酷な環境に適しています。Tiptag PU のために特別なリボンが開発され、マーキングをこすり落とすことができず、特に Durable 摩耗に強いようにタトゥー効果を生み出しています。大きなケーブル束や
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:TIPTAG PU●色:黄●シリーズ:TIPTAG アズワン品番65-7437-01
1個
52,980 税込58,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
1個
369,800 税込406,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311 アズワン品番65-7372-11
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746 アズワン品番65-7435-32
1個
649,800 税込714,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
1個
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き
エコ商品
材質ナイロン 66 IP等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.4mm●色:黄●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9762 アズワン品番65-7432-44
1個
139,800 税込153,780
欠品中