70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブ
仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:95 → 300mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ4個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6097 アズワン品番65-7457-90
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー なし 1袋 50個入
RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック。Helafixマーキングシステム。強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃
仕様●印刷可能:なし●コード番号:364-6643 アズワン品番65-7463-24
1袋(50個)
8,198 税込9,018
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 1袋 50個入
RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック。Helafixマーキングシステム。強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃
1袋(50個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーを
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:1.5 → 6mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6075 アズワン品番65-7457-14
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

。LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:25 → 150mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6088 アズワン品番65-7458-71
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-2938 アズワン品番65-7420-75
1袋(250個)
1,398 税込1,538
欠品中

。これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:2●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:赤地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:554-484 アズワン品番65-7472-62
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3095 材質PVC 長さ(mm)3.5 白地に黒 アズワン品番65-7387-42
1袋(250個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)4.7 シリーズT50I W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Hellermann Tyton の 156-01086 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、EdgeClip と Q-tie 付き、Q シリーズ製品を補完する
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:220N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:EdgeClip と Q-tie 付き固定タイ 2 ピース アズワン品番65-7443-60
1袋(50個)
12,980 税込14,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.6 タイプリリース不可 シリーズT50L 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)190 幅(mm)3.5 シリーズT30L 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Polyethylene label holder
エコ商品
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度 -60 → +65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ
エコ商品
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプラベルホルダ 併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)387 幅(mm)7.6 シリーズT120R(E) 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)100
1袋(100個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)225 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120S 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)55
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)290 幅(mm)3.5 シリーズT30LL W 引張強度(N)135 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズ
エコ商品
長さ(mm)260 幅(mm)3.3 材質ナイロン 66 シリーズT30LR 最大バンドル直径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 シリーズT50R 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Sシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)4.6 シリーズT50S 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
エコ商品
幅(mm)2.5 材質ナイロン 66 シリーズT18I 引張強度(N)80 最大バンドル直径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Helagrip PVC cable marker I
エコ商品
仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 材質PVC 長さ(mm)3.5 白地に黒 シリーズHelagrip 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ISOLVIN-Conduit
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮
エコ商品
仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリー シリーズLVK RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)600 幅(mm)7.6 シリーズT120XM 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)175
1袋(50個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)460 幅(mm)7.6 シリーズT120M 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.7 シリーズT80L W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
エコ商品
長さ(mm)365 材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズT150R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)245 幅(mm)4.6 シリーズT50M 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)175 幅(mm)4 シリーズT40R 引張強度(N)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)40
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)