ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用
材質66ナイロン・天然ゴム
色ストラップ部:黄・ベース部:乳白
使用温度範囲(℃)0~+40
全長×幅W(mm)60×5
結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様耐熱・耐候
材質66ナイロン
幅(mm)12.7
全長(mm)18.4
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。
内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。
ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
グレード耐候・耐熱
1袋(50個)
¥599
税込¥659
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色黒
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380
寸法(mm)15.0×13.3
使用温度範囲(℃)-40~+105
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
色黒
材質66ナイロン
仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下
幅(mm)12
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法(Φmm)16
取付穴径(Φmm)7
最大取付パネル厚(mm)4.5
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
色乳白
材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)-50~+150
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)4.8
寸法D1(Φmm)4.3
寸法T(mm)1.1
難燃性UL94V-0
適合ビスM4
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
色黒
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合パネル厚さ(mm)1~3
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
固定方法ネジ
燃焼挙動自消性
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。
コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。
インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)
適合めねじM4
材質ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)9.5
色乳白
使用温度範囲(℃)-80~+170
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性耐熱・耐薬品・難燃
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013
色ブラック
アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-40
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
色黒
材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S
使用温度範囲(℃)-40~+105
全長×幅W(mm)202×4.6
結束径(Φmm)5.0~45.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
幅(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm
適合ビスM4
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
材質66ナイロン
幅(mm)9.5
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)9.5
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:燈●シリーズ:WIC●コード番号:215-8718
アズワン品番65-7451-73
1袋(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:グレー●シリーズ:WIC●コード番号:215-8562
アズワン品番65-7454-80
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。す
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8558
アズワン品番65-7452-61
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:RedITE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC●コード番号:215-8571
アズワン品番65-7449-82
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-, +, A, E, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:215-8566
アズワン品番65-7454-11
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC●コード番号:215-8563
アズワン品番65-7451-91
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
。HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC
アズワン品番65-7389-81
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています
仕様●幅:11mm●下穴径:6.3 - 6.7mm●色:黒●コード番号:215-9002
アズワン品番65-7937-06
1箱(5000個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ