「電線管 黒」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25m入り)●呼び径:29mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:34.5mm●内径:29mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:65 mm●コード番号:321-4656
アズワン品番65-7456-26
1巻(25m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:23mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:28.3mm●内径:23.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:55 mm●コード番号:321-4628
アズワン品番65-7456-23
1巻(50m)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:17mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:21.2mm●内径:16.6mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:321-4599
アズワン品番65-7468-26
1巻(50m)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●呼び径:12mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.7mm●内径:12.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:321-4549
アズワン品番65-7468-42
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
NCS亜鉛めっきスチールコンジット、PA6コーティング。黒PA6コーティングのHelaGuardフレキシブル亜鉛めっきスチールコンジットは、耐熱性や酸及び溶剤に対する耐性が必要な過酷な用途に最適です。高い耐圧強度 高い抗張力 高い衝撃強さ 優れた柔軟性 酸及び溶剤に対する耐性 耐熱性: -40 → 120℃ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:亜鉛めっき鋼●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP54, IP65●コーティング材:PA6●シリーズ:NCS●ねじの呼び:M16●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm●コード番号:707-9224
アズワン品番65-7468-49
1巻(10m)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズ
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:13mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.8mm●内径:12.7mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-835
アズワン品番65-7456-58
1セット(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(100個入り)●呼び径:4.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:7.1mm●内径:5mm●長さ:100m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7391-33
1セット(100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:19mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:24.3mm●内径:19.3mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7365-02
1セット(50個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:7.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:10mm●内径:6.7mm●長さ:50m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-819
アズワン品番65-7453-27
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブ。フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様●入数:1リール(25個入り)●呼び径:26mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:31.2mm●内径:25.8mm●長さ:25m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:424-829
アズワン品番65-7456-67
1セット(25個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
仕様●入数:1リール(50個入り)●呼び径:14mm●材質:ポリアミド 6●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:18.5mm●内径:14.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm
アズワン品番65-7441-02
1セット(50個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード