15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
1袋(100個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
仕様●固定時内径(Φmm):9.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分 アズワン品番65-9538-39
1袋(100個)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7442-30
1袋(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。ナイロンタイ用の低周波数 (LF) または高周波 (HF) RFID トランスポンダを装備しています。 金属含有タイプ( MC )は、青色で提供され、食品産業用途に適しています。
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6380 アズワン品番65-7439-52
1袋(100個)
299,800 税込329,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCKR8G5-5-BLU メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
材質変性66ナイロン・鉄系成分 仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用 寸法(mm)25×14.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合ビスM5
1袋(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFE
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテント固定具
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M5 アズワン品番65-9538-30
1袋(100個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4 アズワン品番65-9538-29
1袋(100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4 アズワン品番65-9538-32
1袋(100個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M6 アズワン品番65-9538-34
1袋(100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M5 アズワン品番65-9538-33
1袋(100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷