7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSM16 ラック棚板用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ラック棚板用固定具
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
乳白 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用 寸法(mm)23.6×20 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)10 ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20) パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3 スリット幅(mm)(取付)5
1袋(50個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

シリーズTextie 材質PA (ループ)、PP (フック) 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4237 アズワン品番65-7474-49
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4246 アズワン品番65-7474-48
1個
1,498 税込1,648
欠品中

グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
使用温度範囲(℃)-10~70
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RK6-PC-W ジザイフィックス ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ジザイフィックス
ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。 ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。 高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。
寸法A(mm)64 寸法D(mm)7 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 適合ロープ径(Φmm)6 ループ引張強度最小値(N[kgf])100 (10.20)
1袋(50個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~70 グレード標準
1巻(5m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)