カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • RS PRO(31)
  • ROLINE(28)
  • 呉竹(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • LIQUI MOLY(3)
  • RISLONE(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • フカガワ(2)
  • BELDEN(2)
  • ホームテイスト(2)
  • アズワン(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • セメダイン(1)
  • テラモト(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒煙」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL233●コード番号:906-4738アズワン品番65-7453-92
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:燈色地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4801アズワン品番65-7456-87
ケーブルマーカー グレー地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー グレー地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:グレー地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4814アズワン品番65-7381-07
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL249●コード番号:906-4804アズワン品番65-7456-96
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4719アズワン品番65-7456-88
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパ
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7393-87
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
OvalgripLFHケーブルマーカーLFHOvalgrip(LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点:低煙性、低難燃性、低毒性ハロゲン不使用楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます直線カットにより、位置合わせが容易使用可能な文字は、0~9、a~z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7437-37
黒煙防止特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら