Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439
色ブラック
アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黄●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-493
アズワン品番65-7481-25
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198
アズワン品番65-7468-20
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212
アズワン品番65-7472-80
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275
アズワン品番65-7472-26
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 85 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:85N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9511
アズワン品番65-7362-71
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7435-49
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7370-60
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885
アズワン品番65-7473-81
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7407-92
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7399-93
1袋(100個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-641
アズワン品番65-7400-32
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:240mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25L●引張強度:110N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:190-4240
アズワン品番65-7432-69
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-657
アズワン品番65-7399-80
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-465
アズワン品番65-7481-64
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
HellermannTyton 製ポリアミド 11 は、植物油からの持続可能なバイオプラスチックです。屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します。非常に低温でも安定した技術性能を発揮します。吸水率が低いため、安定した技術的性能を発揮します。PA11 製の T シリーズケーブルタイは、さまざまな技術的特長を備えています。ケーブル、パイプ、その他の要素を固定及びサポートするさまざまな用途に適しています。海上、石油掘削装置、建設車両など、最も過酷な環境で化学薬品に対する優れた耐性を発揮します。さらに、耐紫外線性に優れているため、ソーラーパネルケーブルの敷設に最適です。ポリアミド 11 製 - 植物油からの持続可能なバイオプラスチック 屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します 極低温でも安定した技術的性能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18R●コード番号:215-9141
アズワン品番65-7429-67
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T
アズワン品番65-7400-31
1セット
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ青色結束バンドは、エチルテトラフロロエチレン( ETFE )製です。バンドルの直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。170 ℃ までの高温条件下で高い耐薬品性を発揮します特長と利点手動又は取り付け工具により簡
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ETFE●タイプ:高化学薬品抵抗●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7437-80
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:PA 6.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7370-24
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2372
アズワン品番65-7370-56
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7364-93
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm
アズワン品番65-7422-23
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm
アズワン品番65-7397-76
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:100mm●幅:6.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL100●引張強度:180N●最大バンドル直径:21mm
アズワン品番65-7362-60
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で使用できます。ヘッドの曲線デザインにより、ぴったりフィットします 内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT20R●コード番号:215-9004
アズワン品番65-7427-30
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造プロセス
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS100
アズワン品番65-7427-61
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可
アズワン品番65-7434-20
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:418-600
アズワン品番65-7400-34
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2300
アズワン品番65-7369-51
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:359-2215
アズワン品番65-7369-83
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で使用できます。結束面が滑らかな外側の鋸歯状の結束バンドです バンドルとの接触面積が広いため、損傷のリスクを最小限に抑えることができます
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT20R●コード番号:215-9005
アズワン品番65-7437-18
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
ベース一体型接着式ケーブルタイ。接着ベース付きのこの結束バンドの締め付け径は 1 → 16 mm です
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:自己接着●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18RSA●最大バンドル直径:16mm●コード番号:220-1429
アズワン品番65-7438-50
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:180-8388
アズワン品番65-7466-18
1袋(1000個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROS
アズワン品番65-7433-45
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500 ケーブルタイ●コード番号:177-9448
アズワン品番65-7478-21
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18R
アズワン品番65-7393-10
1袋(5000個)
¥949,800
税込¥1,044,780
欠品中
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROS●コード番号:215-9138
アズワン品番65-7427-28
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500ケーブルタイ
アズワン品番65-7396-15
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mm
アズワン品番65-7420-86
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウントキットやオーバーヘッドディスペンサを使用して、お客様の用途に応じて固定式又は携帯式で使用できます。主な特徴 50 本または 3500 本のケーブルタイのリールで販売されています ナチュラルカラーとブラック( PA66 )を用意 内側のセレーションにより、バンドルされたアイテムを確実に保持できます 直径 20 mm までのバンドルに適したタイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6999
アズワン品番65-7365-85
1セット(3500個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ