「210-085」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT80Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66W)製です。束の直径は55mm、長さは210mm、幅は4.7mmです。100%の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。この耐UV性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→85℃耐候性及び耐紫外線性があります自消性人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は355Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7373-36
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm
アズワン品番65-7373-13
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm
アズワン品番65-7372-91
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB50●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm
アズワン品番65-7369-29
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:359-2035
アズワン品番65-7370-23
1袋(100個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:190-4076
アズワン品番65-7471-49
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Hellermann Tyton の 156-01086 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、EdgeClip と Q-tie 付き、Q シリーズ製品を補完する
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:220N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:EdgeClip と Q-tie 付き固定タイ 2 ピース
アズワン品番65-7443-60
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/21●引張強度:785N●最大バンドル直径:47mm●耐火性:自消性●コード番号:446-617
アズワン品番65-7481-74
1袋(50個)
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
関連キーワード