カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- イマオコーポレーション(6)
- NACHI(不二越)(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ナベヤ(2)
- KTC(1)
- 日東工器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- SENSIRION(1)
- WILLIAMS(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「6sdp」の検索結果
特価

プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581袋(50本)欠品中広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
結束工具用口金4mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷結束工具 タイメイト EVO9SP 口金適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2