こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)最大39.2
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード