カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • エレコム(28)
  • ニチバン(20)
  • R&G RACING PRODUCTS(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 城東テクノ(11)
  • 四国化成(7)
  • CIO(7)
  • SMC(6)
  • サンワサプライ(6)
  • 潤工社(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • (6)
  • EPSON(5)
  • グリーンクロス(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Canon(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-35」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PETヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149アズワン品番65-7419-04
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854アズワン品番65-7479-01
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:39mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:39mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●コード番号:817-9889アズワン品番65-7479-12
熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 1.65mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 1.65mm 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40アズワン品番65-7372-08
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7384-94
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton クロロプレンチューブは、自動車、航空宇宙、大量輸送、防衛市場などの過酷な環境に最適です。非常に弾力性の高い素材のため、元のサイズを用途で 500 %、連続使用で 200 % 拡大することができます。弾力性が高く、取り付けやすいクロロプレンチューブです 断続的温度に対する最大 120 ℃ の耐性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー カ
仕様●スリーブ径:10mm●色:黒●スリーブ長さ:0.035m●引っ張り易さ:あり●シリーズ:Helsyn THアズワン品番65-7372-01
bbk-350特集