カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • メディアカバーマーケット(78)
  • ミドリ安全(54)
  • サンコウ(42)
  • PGA(33)
  • ミヤコ(31)
  • R&G RACING PRODUCTS(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • エレコム(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 中央化学(16)
  • TRUSCO(15)
  • コミネ(15)
  • エアージェイ(15)
  • 日本製線(14)
  • uni(三菱鉛筆)(11)
  • 丸五(11)
  • エスコ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk24」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1箱(3m)
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS-3シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1箱(3m)
当日出荷から5日以内出荷
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TREDUX(トレダックス)スタンダードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
熱収縮チューブ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1パック(35本)
4日以内出荷から6日以内出荷
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1仕様耐候収縮率3:1
TAN42シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TAN42シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1箱(40本)
5日以内出荷から6日以内出荷
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性伸び(%)300%連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率4:1以上
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1箱(5個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9709アズワン品番65-7394-63
熱収縮ブーツ Cable Boot 12mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 12mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5HellermannTytonストレートケーブルブーツこのストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):12mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):9.8mm●シュリンク径(二次):2mmアズワン品番65-7363-12
熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mmアズワン品番65-7363-24
熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7439-18
熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7363-06
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、薄肉TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUXアズワン品番65-7362-54
熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22mm●シュリンク径(二次):8.5mmアズワン品番65-7363-25
熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):15.5mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7363-23
熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTytonストレートケーブルブーツこのストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):16.5mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):3.8mm●コード番号:829-0166アズワン品番65-7457-75
熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:829-0172アズワン品番65-7443-08
熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:829-0188アズワン品番65-7363-09
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28.5mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0197アズワン品番65-7456-74
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0179アズワン品番65-7458-74
熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:829-0175アズワン品番65-7363-15
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:ELV●コード番号:194-6393アズワン品番65-7464-27
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42●コード番号:914-6811アズワン品番65-7421-44
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6088アズワン品番65-7471-42
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(3m)
7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4363アズワン品番65-7481-71
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
79,980税込87,978
1巻(30m)
7日以内出荷
UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズTFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7025アズワン品番65-7459-30
結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mmエッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276アズワン品番65-7481-49
結束バンド 630mm x 10.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 630mm x 10.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
79,980税込87,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイリリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
仕様●長さ:630mm●幅:10.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:180mm●耐火性:耐火性アズワン品番65-7365-47