操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)7.5
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT60タイプまで
関連キーワード