ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e
仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)
寸法(mm)20×18.1×32
色白
使用温度範囲(℃)-10~+60
取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6
取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e
仕様RJ45(8極)、中継アダプタ
使用温度範囲(℃)-10~+60
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e
仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)20.35×14.6×30
使用温度範囲(℃)-10~+60
取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45
取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
規格Cat5e
仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用
色透明
使用温度範囲(℃)-10~+60
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e
仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e
仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ
規格Cat5e
仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
寸法(mm)19.3×14.6×31.7
色白
使用温度範囲(℃)-10~+60
取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45
取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
1パック(50個)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
。Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469
アズワン品番65-7449-16
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード