電気材料 (11) 梱包用品 (1) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
タイマウント(CL8) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
色 乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 適合ビス M6 使用インシュロックタイ T120タイプまで
スタットボルト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
色 黒 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 使用インシュロックタイ T120タイプまで
結束バンドベース CL 長さ 27.3mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867 アズワン品番 65-7453-73
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm クリア 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様 ●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9715 アズワン品番 65-7396-49
熱収縮チューブ 収縮前 9.52mm 収縮後 2.44mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1
仕様 ●スリーブ径:9.52mm●シュリンク径:2.44mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4 アズワン品番 65-7439-44
熱収縮チューブ 収縮前 15.87mm 収縮後 4.52mm クリア 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 419,800税込 ¥ 461,780
1袋(25個)
7日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様 ●スリーブ径:15.87mm●シュリンク径:4.52mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6414 アズワン品番 65-7464-32
ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HelaCon Plus MiniプッシュインコネクタHelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 -
仕様 ●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:8●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2530 アズワン品番 65-7773-07
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm クリア 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:447-402 アズワン品番 65-7481-42
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様 ●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA アズワン品番 65-7439-86
熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 1.65mm クリア 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
仕様 ●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40 アズワン品番 65-7370-68
熱収縮チューブ 収縮前 3.17mm 収縮後 0.94mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1袋(50個)
13日以内出荷
TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
仕様 ●スリーブ径:3.17mm●シュリンク径:0.94mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6409 アズワン品番 65-7464-30