「ctam1 タイトン」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
色乳白色
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
寸法C(mm)5.0
寸法H(mm)5.1
寸法E(mm)1.6
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)4.3
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-2
適合ビスM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
こんなお得な商品も!
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)10.4
全長20.8
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.4
適合ビスM4
使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!
結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。
色薄ベージュ
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
使用温度範囲(℃)-55~+240
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-0
適合ビスM3
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-80~+170
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-0
適合ビスM3
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
材質66ナイロン
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色白
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色乳白
使用温度範囲(℃)-80~+170
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性耐熱・耐薬品・難燃
MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388
アズワン品番65-7463-25
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ。Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100
アズワン品番65-7436-55
1袋(100個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
関連キーワード