金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)
色ミントグリーン
引張強度(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性66ナイロン/鉄系成分入り
色あずき
使用温度範囲(℃)-40~+85
引張強度(N)150
関連キーワード