カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(25)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • エスコ(8)
  • グーリング(6)
  • Flash Forge(6)
  • エコリカ(5)
  • RIDEA(5)
  • アズワン(4)
  • 三菱電機(4)
  • VISHAY(4)
  • 三高サプライ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • KEF(ケーイーエフ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • スズキ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ネグロス電工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf100」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
結束バンドベース, MB5A3 HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB5A3 HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:38mm 、 幅:38 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB4A3 HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB4A3 HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB3 HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB3 HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応