RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番65-7369-77
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079
アズワン品番65-7371-63
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-207
アズワン品番65-7371-36
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-203
アズワン品番65-7369-38
1袋(100個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149
アズワン品番65-7419-04
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 15 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 21 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9127
アズワン品番65-7414-94
1箱
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 12 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4644
アズワン品番65-7377-62
1巻(5m)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 6 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 11 mm です 最小ケーブル径は 4 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06●コード番号:187-4638
アズワン品番65-7468-16
1巻(5m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 10 mm、長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径: 15 mm 最小ケーブル径は 7 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4650
アズワン品番65-7378-74
1巻(5m)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 5 m の拡張可能で編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 17 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:17mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4672
アズワン品番65-7386-39
1巻(5m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622
アズワン品番65-7468-18
1巻(5m)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:38mm 、 幅:38 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード