「hs50」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ナイロン 66
幅(mm)4.6
色黒
規格DIN EN50146. OSシリーズケーブルタイ. 外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
シリーズT50LOS-HS
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50
アズワン品番65-7430-69
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA3500
アズワン品番65-7431-37
1袋(14000個)
¥729,800
税込¥802,780
欠品中
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50●コード番号:215-9136
アズワン品番65-7433-44
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ /
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7409-72
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。発泡ゴムシールは、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。PA6.6 HS 製の T50SOSSFT6,5E-MD 及びレーザシールを使用した T60SOSSFT6,5E-MD は、IEC60529 準拠で IP67 に適合。部品は主に自動車業界で使用されています(ドアハーネスなど)。工具を必要とせず組み立てが簡単 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E-MDL●コード番号:215-9222
アズワン品番65-7427-39
1袋(500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-29
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm
アズワン品番65-7370-78
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271
アズワン品番65-7463-71
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:384mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50LOS-HS●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:491-9093
アズワン品番65-7456-47
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
エッジ用の EdgeClip 固定タイ、回転式。クリップを押してエッジに取り付けます 90 ° 回転 既存のユニットにケーブルを取り付けるために使用します クリップでガイドされたバンドル 最大バンドル: o 47 mm
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+145℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-282
アズワン品番65-7371-67
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7369-98
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-298
アズワン品番65-7475-73
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276
アズワン品番65-7481-49
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-272
アズワン品番65-7481-41
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832
アズワン品番65-7473-80
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメーション産業でのパイプやホース、ハーネス作成、パネル構築、電機産業などがあります。特長と利点。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付き 結束後にケーブルタイのヘッドを移動可能 最小束径: 1 mm 1 → 3 mmエッジ - T50ROSEC21、3 → 6 mm - T50ROSEC23 RoHS認定(2022年10月現在) 難燃性: UL94HB。用途。太陽光エネルギー 風力エネルギー 鉄道輸送分野 自動車産業 エレクトロニクス産業 造船 防衛産業
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1749
アズワン品番65-7448-86
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1748
アズワン品番65-7474-83
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294
アズワン品番65-7480-14
1袋(500個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HS-304●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:491-9554
アズワン品番65-7477-34
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ
アズワン品番65-7373-75
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184
アズワン品番65-7481-23
1袋(25個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7372-92
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
エッジクリップ:1~3mmのシート厚さ。1→3mmのプラスチック及びシート端に適していますクリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています加工工具:MK7、MK20RS品番;187-8927187-8927及び;187-8882187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC5A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7371-57
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425
アズワン品番65-7370-08
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728
アズワン品番65-7468-34
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071
アズワン品番65-7364-51
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード