結束バンド 150mm x 3.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:219-910アズワン品番65-7394-70
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988アズワン品番65-7399-68
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H30X25BK●コード番号:920-3696アズワン品番65-7421-63
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PETヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:404-118アズワン品番65-7400-17
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-436アズワン品番65-7399-73
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:59mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:59mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9867アズワン品番65-7478-18
スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレーヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
LFPSスパイラルラッピング優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。
仕様●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:8.2mm●色:グレー●内径:4.1mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:8.2mm●耐火性:難燃性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●コード番号:265-0590アズワン品番65-7421-21
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPEFR難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能自動車及び電気産業に最適
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●コード番号:305-453アズワン品番65-7370-31
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PE●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6842アズワン品番65-7478-09
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546アズワン品番65-7478-94
結束バンド 260mm x 3.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LR●引張強度:135N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9435アズワン品番65-7373-39
結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271アズワン品番65-7463-71
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273アズワン品番65-7473-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mmLFH、シリコンラバー黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:3mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 30●コード番号:265-0528アズワン品番65-7468-23
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 緑、黄 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-391アズワン品番65-7422-87
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-966アズワン品番65-7399-67
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥409,800税込¥450,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWOメタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6053アズワン品番65-7460-46
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:40mm●最大ケーブル径:48mm●色:黒●内径:40mm●材質:PP●最大バンドル直径:48mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:4mm●長さ:1m●コード番号:817-9858アズワン品番65-7362-65
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:13mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9860アズワン品番65-7478-19
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:30mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:30mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9842アズワン品番65-7479-11
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:23mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:23mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9873アズワン品番65-7479-18
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854アズワン品番65-7479-01
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6845アズワン品番65-7376-82
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPEFR難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能自動車及び電気産業に最適
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:黒●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEFR●コード番号:305-447アズワン品番65-7372-75
スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
結束バンド 290mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142アズワン品番65-7369-23
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:20mm●内径:16mm●最大バンドル直径:150mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+80℃●壁厚さ:1.6mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6858材質ポリエチレン長さ(mm)30000色黒アズワン品番65-7375-70
熱収縮ブーツ ライトアングル 30mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
熱収縮成形品、シリーズ 1100VG 規格準拠熱収縮コネクタ Terminal ハウジング(角度付き内部リップ付き) 薄いケーブルに丸形コネクタを接続するのに適しています 機械的保護とストレインリリーフを確認します
仕様●タイプ:ライトアングル●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):15.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-732アズワン品番65-7481-11
熱収縮ブーツ ストレート 30mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
熱収縮モールディング、シリーズ 100熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護
仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-794アズワン品番65-7477-86
結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 208 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40
仕様●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30L●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:192-5219アズワン品番65-7471-16
結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所で使用するために火災保護を高めます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動 / 取り付け工具で
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4482アズワン品番65-7474-33
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm グレー PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-424アズワン品番65-7399-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-060アズワン品番65-7457-76
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9028アズワン品番65-7454-17
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PETヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 30 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 10 mm です
仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9133アズワン品番65-7472-70
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9845アズワン品番65-7479-16
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836アズワン品番65-7478-61