21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具
切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと切断が行えます。
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)デジタルテスター
結束工具 タイメイト デジタルテスター
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
1袋(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ
乳白色 材質66ナイロン 寸法A(mm)4.7 寸法D(Φmm)8.0 グレード標準 寸法B(mm)8.0 寸法C(mm)6.0 適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースプッシュマウントタイ
RoHS
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。 材質66ナイロン 長さ(mm)109 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.2 全長(mm)109 結束径(Φmm)1.0~2.0 引張強度(N)100 適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP 取付板厚(mm)最大:0.5~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)4.8~5.0
1袋(100本)
839 税込923
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 結束径(Φmm)1.0~20.0 取付穴径(Φmm)3.9~4.1 適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT 取付板厚(mm)0.4~2.0
1袋(100本)
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)