「mp-111」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7399-93
1袋(100個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7442-30
1袋(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。ナイロンタイ用の低周波数 (LF) または高周波 (HF) RFID トランスポンダを装備しています。 金属含有タイプ( MC )は、青色で提供され、食品産業用途に適しています。
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6380 アズワン品番65-7439-52
1袋(100個)
299,800 税込329,780
欠品中

メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。さらに、ポリプロピレンベース材製の CTS タイは、非常に優れた耐薬品性を備えています。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます 青色で目視検出が簡単 汚染のリスクを大幅に低減 磁気検出可能(特定の用途及び機器に応じた検出レベル) MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています
仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTS●引張強度:150N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6379 アズワン品番65-7463-28
1袋(100個)
32,980 税込36,278
欠品中

HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 赤色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2010 アズワン品番65-7439-78
1袋(100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7399-97
1袋(100個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175 アズワン品番65-7480-86
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT120R シリーズ青色金属検知型ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 100 mm で、長さは 387 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1995 アズワン品番65-7478-15
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 緑色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2008 アズワン品番65-7437-24
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

関連カテゴリ